AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19401 BORSA PORTA UTENSILI DOTATA CON TORCIA A - 19401

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19401 BORSA PORTA UTENSILI DOTATA CON TORCIA A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 7

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 1

  • Numero di cacciaviti a taglio - 2

  • Confezione - Scatola di cartone

  • Numero di pinze - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212279101

Codice prodotto

INR19401

Cod. produttore

19401

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

7

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

1

Numero di cacciaviti a taglio:

2

Confezione:

Scatola di cartone

Numero di pinze:

1

Kit per elettricista:

Numero di strumenti di misura:

2

Numero di tagliacavi:

1

Dotazione:\n\nUtensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)\n• pinza universale 180 mm 2K\n• giravite ad intaglio 0,5x3x100\n• giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM\n• giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM\n\nUtensili nonisolati\n• forbice da elettricista bi-componente\n• flessometro da 3 mt\n• livella baby\n• due contenitori per minuteria\n• minitorcia ricaricabile nell´accendisigari 12V