AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19231 VALIGETTA EURONORM NERA - DOTATA - 19231

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19231 VALIGETTA EURONORM NERA - DOTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 21

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2

  • Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 2

  • Numero di cacciaviti a taglio - 4

  • Confezione - Scatola di cartone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212038166

Codice prodotto

INR19231

Cod. produttore

19231

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

21

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

2

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):

2

Numero di cacciaviti a taglio:

4

Confezione:

Scatola di cartone

Numero di pinze:

3

Kit per elettricista:

Numero di chiavi a brugola:

1

Numero di martelli:

1

Numero di segatrici:

1

Numero di tagliacavi:

3

Numeri di utensili multifunzione:

1

Numero di utensili test:

2

Dotazione: Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE0682-201), pinza universale 180 mm 2K, pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm 2K, giravite ad intaglio 0,5x3x100, giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM, giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM, giravite a croce "Phillips"PH 1x75 SLIM, giravite a croce "Phillips"PH 2x100 SLIM, giravite a croce "Pozidriv"PZ 1x75 SLIM, giravite a croce "Pozidriv"PZ 2x100 SLIM, coltello per cavi con protezione della lama incorporata, forbice isolata 2K, tagliacavo D17 2K