INTERCABLE SRL - INR19230 VALIGETTA EURONORM - VUOTA - 19230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Numero totale degli scomparti - 3
Altezza - 250 mm
Con tracolla - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212038487
Codice prodotto
INR19230
Cod. produttore
19230
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Numero totale degli scomparti:
3
Altezza:
250 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
460 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
400 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Nero
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no


