INTERCABLE SRL - INR19163 VALIGIA EUROTROLLEY VUOTA - 19163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Numero totale degli scomparti - 2
Altezza - 160 mm
Con tracolla - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212222282
Codice prodotto
INR19163
Cod. produttore
19163
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Numero totale degli scomparti:
2
Altezza:
160 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
430 mm
Con serratura:
sì
Con impugnatura telescopica:
sì
Profondità:
320 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Nero
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no


