INTERCABLE SRL - INR19120 MARSUPIETTO ROSSO - 19120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Tessuto
Arrotolabile / Con ruote - sì
Numero totale degli scomparti - 5
Altezza - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212020208
Codice prodotto
INR19120
Cod. produttore
19120
Produttore
INR
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Tessuto
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Numero totale degli scomparti:
5
Altezza:
65 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
220 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
110 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Rosso
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
sì


