AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR17300-E SGUAINACAVO PER CAVO POLYLAM-AIRBAG - 17300-E

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di spelatura - 45...1000 mm

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Taglio longitudinale -

  • Taglio tondo -

  • Lame intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212189240

Codice prodotto

INR17300-E

Cod. produttore

17300-E

Produttore

INR

Diametro di spelatura:

45...1000 mm

Profondità di intaglio regolabile:

Taglio longitudinale:

Taglio tondo:

Lame intercambiabili:

Taglio a spirale:

no

Indicato per la spellatura di guaine esterne e schermo in alluminio con spessore da 0 a 5 mm di cavi MT con diametro da 16 mm a 54 mm.\n\nCaratteristiche:\n• Taglio longitudinale e circolare\n• Lama a becco per l’asportazione della guaina incisa\n• Impostazione sul diametro del cavo tramite una manopola,referente alla scala riportata sul lato dell’ attrezzo\n• Fissaggio del dispositivo sul cavo con un leveraggio a gomito a sgancio rapido.\n• Profondità di taglio regolabile da 0 - 5 mm, in passi da 0,1 millimetri.\n• Commutabile tra taglio longitudinale e circolare\n• Indicata per spellare tratti terminali ed intermedi\n• Diametro di rotazione dell’attrezzo: 300 mm