INTERCABLE SRL - INR17204 SET SGUAINACAVO AIS/UNIVERSALE - 17204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 7
Confezione - Valigetta / Cassetta
Kit per elettricista - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212148315
Codice prodotto
INR17204
Cod. produttore
17204
Produttore
INR
Numero totale di utensili:
7
Confezione:
Valigetta / Cassetta
Kit per elettricista:
sì
Pinza spellacavo per guaine esterne in polietilene ad alta densità e per cavi con schermo a tubo di alluminio. Idoneo per la spellatura della guaina esterna e schermo a tubo in alluminio con spessore da 0,5 a 5 mm di cavi BT / MT con diametro da 16 mm a 54 mm. Idonea anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.