AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR151908 CHIAVE A FORCH. REGOL. A RULLINO

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR151908 CHIAVE A FORCH. REGOL. A RULLINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212019677

Codice prodotto

INR151908

Cod. produttore

151908

Produttore

INR

Sezione nominale:

1 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

18

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Terminale a bussola, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INR151908 - CHIAVE A FORCH. REGOL. A RULLINO