AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR151311 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 11 MM - 151311

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR151311 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 11 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione semplice (unilaterale) -

  • Apertura di chiave minore - 11 mm

  • Apertura di chiave maggiore - 11 mm

  • Lunghezza - 115 mm

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212019561

Codice prodotto

INR151311

Cod. produttore

151311

Produttore

INR

Versione semplice (unilaterale):

Apertura di chiave minore:

11 mm

Apertura di chiave maggiore:

11 mm

Lunghezza:

115 mm

Isolamento 1000 V:

Modello antiscintilla:

no

Adatto per perno rotante:

no

Con perno rotante:

no

Manopola conica:

Superficie:

Plastificato

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.