INTERCABLE SRL - INR1508008 CHIAVE A T DINAMOMETRICA 10X8NM INT - 1508008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Coppia di serraggio - 8...8 Nm
Dimensione dell'attacco - 3/8 pollice
Elettronico - no
Isolato - sì
Lunghezza complessiva - 159 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212032294
Codice prodotto
INR1508008
Cod. produttore
1508008
Produttore
INR
Coppia di serraggio:
8...8 Nm
Dimensione dell'attacco:
3/8 pollice
Elettronico:
no
Isolato:
sì
Lunghezza complessiva:
159 mm
Regolazione costante (progressiva):
sì
Con scala:
no
Adattamento del passo:
0 Nm
Precisione di regolazione:
0 Nm
Larghezza della testa:
36 mm
Adatto per prolunga:
sì
Altezza della testa:
19 mm
Modello di cacciavite:
no
Con segnale acustico:
no
Con prolunga:
no
Isolamento 1000 V:
sì