INTERCABLE SRL - INR1506204 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 4L ISL - 1506204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione dell'attacco - 3/8 pollice
Lunghezza - 120 mm
Lunghezza dello stelo - 75 mm
Isolamento 1000 V - sì
Diametro - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212029218
Codice prodotto
INR1506204
Cod. produttore
1506204
Produttore
INR
Dimensione dell'attacco:
3/8 pollice
Lunghezza:
120 mm
Lunghezza dello stelo:
75 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Diametro:
4 mm
Misure di collegamento:
10 mm
Lunghezza esagono 75 mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


