INTERCABLE SRL - INR1506108 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X8 L ISL - 1506108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice
Dimensione / Misura - 8 mm
Lunghezza - 135 mm
Isolamento 1000 V - sì
Misure di collegamento - 44328 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212016683
Codice prodotto
INR1506108
Cod. produttore
1506108
Produttore
INR
Dimensione dell'attacco:
1/2 pollice
Dimensione / Misura:
8 mm
Lunghezza:
135 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Misure di collegamento:
44328 mm
Lunghezza esagono 75 mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


