AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1506105 INSERTO MASCHIO ESAG. 12,5X5 L ISL - 1506105

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1506105 INSERTO MASCHIO ESAG. 12,5X5 L ISL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice

  • Dimensione / Misura - 5 mm

  • Lunghezza - 135 mm

  • Isolamento 1000 V -

  • Misure di collegamento - 44328 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212016669

Codice prodotto

INR1506105

Cod. produttore

1506105

Produttore

INR

Dimensione dell'attacco:

1/2 pollice

Dimensione / Misura:

5 mm

Lunghezza:

135 mm

Isolamento 1000 V:

Misure di collegamento:

44328 mm

Lunghezza esagono 75 mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.