AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1505208 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 8 - 1505208

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1505208 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 3/8 pollice

  • Lunghezza - 35 mm

  • Lunghezza dello stelo - 15 mm

  • Isolamento 1000 V -

  • Diametro - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212019202

Codice prodotto

INR1505208

Cod. produttore

1505208

Produttore

INR

Dimensione dell'attacco:

3/8 pollice

Lunghezza:

35 mm

Lunghezza dello stelo:

15 mm

Isolamento 1000 V:

Diametro:

8 mm

Misure di collegamento:

10 mm

Lunghezza esagono 25mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.