AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1505104 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X4 ISL - 1505104

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1505104 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X4 ISL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice

  • Dimensione / Misura - 4 mm

  • Lunghezza - 85 mm

  • Isolamento 1000 V -

  • Misure di collegamento - 44328 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212016607

Codice prodotto

INR1505104

Cod. produttore

1505104

Produttore

INR

Dimensione dell'attacco:

1/2 pollice

Dimensione / Misura:

4 mm

Lunghezza:

85 mm

Isolamento 1000 V:

Misure di collegamento:

44328 mm

Lunghezza esagono 25mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.