AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1504219 BUSSOLA ESAGONALE 10XS19 ISL - 1504219

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1504219 BUSSOLA ESAGONALE 10XS19 ISL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 3/8 pollice

  • Apertura di chiave - 19 mm

  • Lunghezza - 36 mm

  • Inserto dodecagonale -

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212018595

Codice prodotto

INR1504219

Cod. produttore

1504219

Produttore

INR

Dimensione dell'attacco:

3/8 pollice

Apertura di chiave:

19 mm

Lunghezza:

36 mm

Inserto dodecagonale:

Isolamento 1000 V:

Per avvitatore a percussione:

no

Profondità chiave:

13.5 mm

Magnetico:

no

Superficie:

Plastificato

Diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.