AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR15021 CRICCHETTO REVERSIBILE 12,5 KPL - 15021

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR15021 CRICCHETTO REVERSIBILE 12,5 KPL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice

  • Con foro passante - no

  • Con giunto cardanico - no

  • Isolato -

  • Lunghezza - 260 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212016584

Codice prodotto

INR15021

Cod. produttore

15021

Produttore

INR

Dimensione dell'attacco:

1/2 pollice

Con foro passante:

no

Con giunto cardanico:

no

Isolato:

Lunghezza:

260 mm

Adatto per inserti chiave a bussola:

Adatto per inserti:

no

Commutabile:

Isolamento 1000 V:

Con maniglia:

Altezza:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Peso:

250 g

Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, isolamento bicomponente con impugnatura di ottima presa, commutatore di inversione, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120 . Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.