AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR15011 CHIAVE A T 12,5 KPL INT - 15011

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR15011 CHIAVE A T 12,5 KPL INT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice

  • Lunghezza - 195 mm

  • Modello - Maniglia a T

  • Con giunto cardanico - no

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212013132

Codice prodotto

INR15011

Cod. produttore

15011

Produttore

INR

Dimensione dell'attacco:

1/2 pollice

Lunghezza:

195 mm

Modello:

Maniglia a T

Con giunto cardanico:

no

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Superficie:

Altri

Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, isolamento bicomponente con impugnatura di ottima presa, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.