AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR135518 BUSSOLA ESAG. TIPO LUNGO 1/2 18 MM - 135518

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR135518 BUSSOLA ESAG. TIPO LUNGO 1/2 18 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice

  • Apertura di chiave - 18 mm

  • Lunghezza - 250 mm

  • Inserto dodecagonale - no

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212023254

Codice prodotto

INR135518

Cod. produttore

135518

Produttore

INR

Dimensione dell'attacco:

1/2 pollice

Apertura di chiave:

18 mm

Lunghezza:

250 mm

Inserto dodecagonale:

no

Isolamento 1000 V:

Per avvitatore a percussione:

no

Magnetico:

Superficie:

Plastificato

Versione con profondità elevata (70 mm) per l’uso su barre filettate, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS