AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1307030 GIRAVITE T30X100 FII

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1307030 GIRAVITE T30X100 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni (TX) - 30

  • Con punta forata - no

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

  • Lunghezza complessiva - 215 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212015266

Codice prodotto

INR1307030

Cod. produttore

1307030

Produttore

INR

Dimensioni (TX):

30

Con punta forata:

no

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Lunghezza complessiva:

215 mm

Isolato:

Diametro lama:

6.5 mm

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Lama continua:

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Peso:

99 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS