INTERCABLE SRL - INR1306040 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW4X125 FII - 1306040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 4 mm
Lunghezza dello stelo - 125 mm
Lunghezza complessiva - 225 mm
Isolato - sì
Materiale dell'impugnatura - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014212015112
Codice prodotto
INR1306040
Cod. produttore
1306040
Produttore
INR
Apertura di chiave:
4 mm
Lunghezza dello stelo:
125 mm
Lunghezza complessiva:
225 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Isolamento 1000 V:
sì
Con testa sferica:
no
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS


