AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1304040 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW4X75 FII - 1304040

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1304040 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW4X75 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 4 mm

  • Lunghezza dello stelo - 75 mm

  • Lunghezza complessiva - 180 mm

  • Isolato -

  • Materiale dell'impugnatura - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212015006

Codice prodotto

INR1304040

Cod. produttore

1304040

Produttore

INR

Apertura di chiave:

4 mm

Lunghezza dello stelo:

75 mm

Lunghezza complessiva:

180 mm

Isolato:

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Isolamento 1000 V:

Con testa sferica:

no

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS