INTERCABLE SRL - INR1304025 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW2,5X75 FII - 1304025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 2.5 mm
Lunghezza dello stelo - 75 mm
Lunghezza complessiva - 175 mm
Isolato - sì
Materiale dell'impugnatura - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014212014986
Codice prodotto
INR1304025
Cod. produttore
1304025
Produttore
INR
Apertura di chiave:
2.5 mm
Lunghezza dello stelo:
75 mm
Lunghezza complessiva:
175 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Isolamento 1000 V:
sì
Con testa sferica:
no
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS


