AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR13033 GIRAVITE PZ3X150 FII - 13033

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR13033 GIRAVITE PZ3X150 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ

  • Dimensione / Taglia / Forma - 4

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 150 mm

  • Lunghezza complessiva - 235 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212014962

Codice prodotto

INR13033

Cod. produttore

13033

Produttore

INR

Sistema di avvitamento:

Pozidriv PZ

Dimensione / Taglia / Forma:

4

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

150 mm

Lunghezza complessiva:

235 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Cacciavite di precisione:

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Tipo di codolo:

Tondo

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Modello antiscintilla:

no

Con protezione antirollio:

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Lama continua:

Peso:

148 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS