INTERCABLE SRL - INR1301040R GIRAVITE 0,8X4X100 FII-SLIM R - 1301040R
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 4 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.8 mm
Lunghezza complessiva - 200 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212517166
Codice prodotto
INR1301040R
Cod. produttore
1301040R
Produttore
INR
Larghezza della lama:
4 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.8 mm
Lunghezza complessiva:
200 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Cacciavite di precisione:
sì
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Isolamento 1000 V:
sì
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Attacco quadrato/esagonale:
Nessuno
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
sì
Modello antiscintilla:
no
Tipo di codolo:
Quadrato
Materiale della lama:
Acciaio al cromo vanadio
Lama continua:
sì
Lama di protezione della superficie:
Brunito
Trattamento superficiale della lama:
Altri
Peso:
34 g


