AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1206160 PINZA BECCHI PIATTI 160 INT 2K

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1206160 PINZA BECCHI PIATTI 160 INT 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza complessiva - 165 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 50 mm

  • Isolato -

  • Rivestimento della maniglia - Impugnatura in plastica

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212316455

Codice prodotto

INR1206160

Cod. produttore

1206160

Produttore

INR

Lunghezza complessiva:

165 mm

Lunghezza delle ganasce:

50 mm

Isolato:

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Larghezza della testa:

16 mm

Altezza della testa:

6 mm

Isolamento 1000 V:

Materiale:

Acciaio

Protezione antiurto:

Superficie:

Cromato

Peso:

155 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.