INTERCABLE SRL - INR1203160 PINZA BECCHI DIRITTI 160 INT 2K - 1203160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Lineare
Lunghezza - 170 mm
Lunghezza delle ganasce - 52 mm
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Confezione
1 PZ
EAN
8014212316431
Codice prodotto
INR1203160
Cod. produttore
1203160
Produttore
INR
Forma:
Lineare
Lunghezza:
170 mm
Lunghezza delle ganasce:
52 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Larghezza della testa:
16 mm
Peso:
158 g
Altezza della testa:
3 mm
Adatto per fibra ottica:
sì
Forgiato:
sì
Con funzione spelacavi:
no
Modello antiscintilla:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Protezione antiurto:
sì
Superficie di presa:
Altri
Con tacca spelacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Cromato
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica