AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1201200 PINZA UNIVERSALE 200 INT 2K - 1201200

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1201200 PINZA UNIVERSALE 200 INT 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 43 mm

  • Con tagliente -

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212316554

Codice prodotto

INR1201200

Cod. produttore

1201200

Produttore

INR

Lunghezza:

200 mm

Lunghezza delle ganasce:

43 mm

Con tagliente:

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Materiale:

Acciaio

Forma:

Lineare

Larghezza della testa:

26 mm

Altezza della testa:

10 mm

Modello antiscintilla:

no

Isolamento 1000 V:

Superficie:

Cromato

Forgiato:

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Protezione antiurto:

Con taglienti laterali:

Peso:

290 g

Testa arrotondata lateralmente. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.