AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR117970 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 6 MM, 200X9

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR117970 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 6 MM, 200X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 6 mm

  • Modello - Maniglia a T

  • Lunghezza complessiva - 200 mm

  • Con foro per viti con piolino - no

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212154330

Codice prodotto

INR117970

Cod. produttore

117970

Produttore

INR

Apertura di chiave:

6 mm

Modello:

Maniglia a T

Lunghezza complessiva:

200 mm

Con foro per viti con piolino:

no

Isolato:

Con perno di centraggio:

no

Modello per viti antifurto:

no

Isolamento 1000 V:

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.