AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR117336 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 6 MM, 240X - 117336

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR117336 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 6 MM, 240X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 6 mm

  • Lunghezza complessiva - 240 mm

  • Isolato -

  • Materiale dell'impugnatura - Plastica

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212154255

Codice prodotto

INR117336

Cod. produttore

117336

Produttore

INR

Apertura di chiave:

6 mm

Lunghezza complessiva:

240 mm

Isolato:

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Isolamento 1000 V:

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.