INTERCABLE SRL - INR117325 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 2,5 MM, 115 - 117325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 44318 mm
Lunghezza complessiva - 115 mm
Isolato - sì
Materiale dell'impugnatura - Plastica
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212154224
Codice prodotto
INR117325
Cod. produttore
117325
Produttore
INR
Apertura di chiave:
44318 mm
Lunghezza complessiva:
115 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Isolamento 1000 V:
sì
Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


