AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR116305 CHIAVE MASCHIO ESAG. 90 5 MM - 116305

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR116305 CHIAVE MASCHIO ESAG. 90 5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ad angolo retto

  • Lunghezza complessiva - 104 mm

  • Con foro per viti con piolino - no

  • Isolato -

  • Con perno di centraggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212004369

Codice prodotto

INR116305

Cod. produttore

116305

Produttore

INR

Modello:

Ad angolo retto

Lunghezza complessiva:

104 mm

Con foro per viti con piolino:

no

Isolato:

Con perno di centraggio:

no

Modello per viti antifurto:

no

Isolamento 1000 V:

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.