AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR111801 PINZETTA ISOLATA DIRITTA 210 MM

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR111801 PINZETTA ISOLATA DIRITTA 210 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 210 mm

  • Isolato -

  • Rivestimento della maniglia - Plastificato

  • Modello dell'impugnatura - A un componente

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212020024

Codice prodotto

INR111801

Cod. produttore

111801

Produttore

INR

Lunghezza:

210 mm

Isolato:

Rivestimento della maniglia:

Plastificato

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Isolamento 1000 V:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Cromato

Superficie con presa zigrinata, isolamento in resina antiurto.