AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR11091 PINZA DI PRESA ISOPLUS 2K - 11091

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR11091 PINZA DI PRESA ISOPLUS 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 178 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 26 mm

  • Con tagliente -

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212034502

Codice prodotto

INR11091

Cod. produttore

11091

Produttore

INR

Lunghezza:

178 mm

Lunghezza delle ganasce:

26 mm

Con tagliente:

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Materiale:

Acciaio

Forma:

Lineare

Larghezza della testa:

32 mm

Altezza della testa:

20 mm

Modello antiscintilla:

no

Isolamento 1000 V:

Superficie:

Cromato

Superficie di presa:

Dentato

Forgiato:

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Protezione antiurto:

Peso:

136 g

Zona di presa con 8 incavi per l’utilizzo su cavi, senza taglienti. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.