AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR11081 PINZA DI PRESA ISOPLUS - 11081

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR11081 PINZA DI PRESA ISOPLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 178 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 39 mm

  • Con tagliente -

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212034212

Codice prodotto

INR11081

Cod. produttore

11081

Produttore

INR

Lunghezza:

178 mm

Lunghezza delle ganasce:

39 mm

Con tagliente:

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Materiale:

Acciaio

Forma:

Lineare

Larghezza della testa:

24 mm

Altezza della testa:

10 mm

Modello antiscintilla:

no

Isolamento 1000 V:

Superficie:

Cromato

Superficie di presa:

Dentato

Forgiato:

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Peso:

145 g

Zona di presa con 8 incavi per l’utilizzo su cavi, senza taglienti. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.