AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

INSET SPA - INSB11694 FCXL32 T.COEX.PIEG.AUT 30M VIOLA 3321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11694 FCXL32 T.COEX.PIEG.AUT 30M VIOLA 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Viola

  • Diametro interno - 24 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010730506903

Codice prodotto

INSB11694

Cod. produttore

B11694

Produttore

HBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Viola

Diametro interno:

24 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FCXL 32 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 30M 3321