INSET SPA - INSB11565 FMPV32 T.CORR.PIEG.AUT VERDE 3321 - B11565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Colore - Verde
Diametro interno - 24.3 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
25 M
Serie di prodotti
EAN
8010730005734
Codice prodotto
INSB11565
Cod. produttore
B11565
Produttore
HBO
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Verde
Diametro interno:
24.3 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì


