AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB11556 FMPM25 T.CORR.PIEG.AUT MARRONE 3321 - B11556

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11556 FMPM25 T.CORR.PIEG.AUT MARRONE 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Marrone

  • Diametro interno - 18.3 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 50 M

EAN

8010730009787

Codice prodotto

INSB11556

Cod. produttore

B11556

Produttore

HBO

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Marrone

Diametro interno:

18.3 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FMPM 25 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 MARRONE