AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB11547 FMPL20 T.CORR.PIEG.AUT VIOLA 3321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11547 FMPL20 T.CORR.PIEG.AUT VIOLA 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Viola

  • Diametro interno - 14.1 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 100 M

EAN

8010730005796

Codice prodotto

INSB11547

Cod. produttore

B11547

Produttore

HBO

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Viola

Diametro interno:

14.1 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FMPL 20 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 VIOLA