AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB11533 FMPA32 T.CORR.PIEG.AUT AZZURRO 3321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11533 FMPA32 T.CORR.PIEG.AUT AZZURRO 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Blu

  • Diametro interno - 24.3 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 25 M

EAN

8010730005895

Codice prodotto

INSB11533

Cod. produttore

B11533

Produttore

HBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Blu

Diametro interno:

24.3 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FMPA 32 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 AZZURRO