AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10454 GSI22 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311 - B10454

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10454 GSI22 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 27.7 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 22 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 30 M

EAN

8010730004133

Codice prodotto

INSB10454

Cod. produttore

B10454

Produttore

HBO

Diametro esterno:

27.7 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

22 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

GSI 22 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 NERO