AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10423 GRI40 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10423 GRI40 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 35.4 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 3 M

EAN

8010730000753

Codice prodotto

INSB10423

Cod. produttore

B10423

Produttore

HBO

Diametro esterno:

40 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

35.4 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

GRI 40 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO