AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10316 FMP50 TUBO CORR.PIEG.AUTOEST.NERO 3321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10316 FMP50 TUBO CORR.PIEG.AUTOEST.NERO 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 39.6 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 25 M

EAN

8010730000067

Codice prodotto

INSB10316

Cod. produttore

B10316

Produttore

HBO

Diametro esterno:

50 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

39.6 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FMP 50 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 NERO