AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10300 FMP20 TUBO CORR.PIEG.AUTOEST.NERO 3321

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10300 FMP20 TUBO CORR.PIEG.AUTOEST.NERO 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 14.1 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 100 M

EAN

8010730000029

Codice prodotto

INSB10300

Cod. produttore

B10300

Produttore

HBO

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

14.1 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FMP 20 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 NERO