AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10142 CTAL25 T.CORR.AUTOR.LILLA 34223 LSZH

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10142 CTAL25 T.CORR.AUTOR.LILLA 34223 LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Viola

  • Diametro interno - 17.8 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente

  • Materiale - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 50 M

EAN

8015892630572

Codice prodotto

INSB10142

Cod. produttore

B10142

Produttore

HBO

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Viola

Diametro interno:

17.8 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole, autorinvenente

Materiale:

PP (Polipropilene)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

CTAL 25 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 VIOLA