AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10100 CTAN20 T.CORR.AUTOR.NERO 34223 LSZH - B10100

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10100 CTAN20 T.CORR.AUTOR.NERO 34223 LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 13.5 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente

  • Materiale - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 100 M

EAN

8015892630435

Codice prodotto

INSB10100

Cod. produttore

B10100

Produttore

HBO

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

13.5 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole, autorinvenente

Materiale:

PP (Polipropilene)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

CTAN 20 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 NERO