INSET SPA - INSB05409 RTGN50 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP67 - B05409

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 50 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8010730501632
Codice prodotto
INSB05409
Cod. produttore
B05409
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Qualità del materiale:
Altri
Superficie lucida:
no
RTGN 50 Raccordo tubo/guaina pari ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO



