INSET SPA - INSB05395 CIRN32 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP67 - B05395

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 32 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8010730501496
Codice prodotto
INSB05395
Cod. produttore
B05395
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
32 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
sì
Con manicotto:
no
Diametro:
32 mm
Qualità del materiale:
Altri
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
sì
A due elementi:
sì
Con coperchio di ispezione:
no



