AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IMYTECH SRL - IMTFEC-07G CAPPUCCIO TERMINALE IP 66 NW 07

IMYTECH SRL
copiacopia
IMYTECH SRL - IMTFEC-07G CAPPUCCIO TERMINALE IP 66 NW 07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - TPE (Elastomero termoplastico)

  • Temperatura - -40...120 °C

  • Calotta di chiusura -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449079396172

Codice prodotto

IMTFEC-07G

Cod. produttore

FEC-07G

Produttore

IMT

Diametro nominale:

7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

TPE (Elastomero termoplastico)

Temperatura:

-40...120 °C

Calotta di chiusura:

Cappuccio terminale da applicare alla fine della guaina, dove il raccordo non viene montato. Realizzato in gomma termoplastica. Due varianti colore