AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTVVCC690C100S BTV10 TV 690/100V 4VA/CL.0,2 - TVVCC690C100S

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTVVCC690C100S BTV10 TV 690/100V 4VA/CL.0,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 690 V

  • Tensione secondaria - 100 V

  • Potenza nominale - 4 VA

  • Separazione galvanica tra ingresso e uscita -

  • Larghezza - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826158063

Codice prodotto

IMSTVVCC690C100S

Cod. produttore

TVVCC690C100S

Produttore

BTI

Tensione primaria:

690 V

Tensione secondaria:

100 V

Potenza nominale:

4 VA

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

Larghezza:

85 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

125 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...50 °C

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

BTV10 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 690/100V - Classe: 0.2 - Prestazioni: 4VA